Eriks
INA

INA Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique RATR25-XL

  • ERIKS:11670075
  • Fabricant:4012802793260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,81 €/ Unitéhors TVA

43,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RATR
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95.3 mm
Hauteur
80.5 mm
Hauteur de l'ae
34.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
RAE25-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN42-MSTR
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N