Eriks
INA

INA Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique RATR20-XL

  • ERIKS:11670074
  • Fabricant:4012802793161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,35 €/ Unitéhors TVA

40,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RATR
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
90.5 mm
Hauteur
76.2 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
71.5 mm
Roulement
RAE20-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN47-MSTR
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N