33,08 €/ Unitéhors TVA
40,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RALTR |
Forme de corps | Triangulaire |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 90.5 mm |
Hauteur | 76.2 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 71.5 mm |
Roulement | RALE20-XL-NPP-B |
Boîtier | FLAN42-LSTR |
Charge dynamique | 9400 N |
Charge statique | 5000 N |