Eriks
INA

INA Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique PGVE20-FA106-SML

  • ERIKS:24027302
  • Fabricant:4012802794809
Image 1
Ajouter à la liste

85,98 €/ Unitéhors TVA

104,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PGVE
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm