Eriks
INA

INA Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique PCFTR50-XL

  • ERIKS:23195725
  • Fabricant:4012802790931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,51 €/ Unitéhors TVA

148,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCFTR
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
150 mm
Hauteur de l'ae
55 mm
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Roulement
GRAE50-XL-NPP-B
Boîtier
CFTR10
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N