Eriks
INA

INA Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique PCFTR45-XL

  • ERIKS:11669958
  • Fabricant:4012802790955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,66 €/ Unitéhors TVA

136,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCFTR
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Hauteur
150 mm
Hauteur de l'ae
55 mm
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Roulement
GRAE45-XL-NPP-B
Boîtier
CFTR09
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
20400 N