85,55 €/ Unitéhors TVA
103,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCFTR |
Forme de corps | Triangulaire |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Hauteur | 128 mm |
Hauteur de l'ae | 51 mm |
Entraxes des trous de fixation | 129.7 mm |
Roulement | GRAE35-XL-NPP-B |
Boîtier | CFTR07 |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 15300 N |