52,03 €/ Unitéhors TVA
62,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCFTR |
Forme de corps | Triangulaire |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Hauteur | 81 mm |
Hauteur de l'ae | 35 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.1 mm |
Roulement | GRAE17-XL-NPP-B |
Boîtier | CFTR03 |
Charge dynamique | 9800 N |
Charge statique | 4750 N |