Eriks
INA

INA Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique PCFTR15-XL

  • ERIKS:23196020
  • Fabricant:4012802791099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,91 €/ Unitéhors TVA

62,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCFTR
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Hauteur
81 mm
Hauteur de l'ae
31 mm
Entraxes des trous de fixation
76.1 mm
Roulement
GRAE15-XL-NPP-B
Boîtier
CFTR03
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N