Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage RRY25-VA

  • ERIKS:11835572
  • Fabricant:4012802785692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,85 €/ Unitéhors TVA

194,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RRY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
GYE25-KRR-B-VA
Boîtier
FLAN52-MSB-VA
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
7500 N