137,53 €/ Unitéhors TVA
166,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RRY |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Hauteur | 90.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 71.5 mm |
Roulement | GYE20-KRR-B-VA |
Boîtier | FLAN47-MSB-VA |
Charge dynamique | 12300 N |
Charge statique | 6300 N |