387,71 €/ Unitéhors TVA
469,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RMEY |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Hauteur | 220 mm |
Entraxes des trous de fixation | 184 mm |
Roulement | GYE75-XL-KRR-B |
Boîtier | ME15 |
Charge dynamique | 62000 N |
Charge statique | 44500 N |