Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage RMEY65-214-XL-I

  • ERIKS:11670186
  • Fabricant:4012802824131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

312,55 €/ Unitéhors TVA

378,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Hauteur
215 mm
Entraxes des trous de fixation
177 mm
Roulement
GYE65-214-KRR-B
Boîtier
ME14
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44000 N