Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage RMEY60-XL-N

  • ERIKS:11670185
  • Fabricant:4012802802474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

174,91 €/ Unitéhors TVA

211,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Hauteur
195 mm
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Roulement
GYE60-XL-KRR-B
Boîtier
ME12
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N