Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage RAY35-XL

  • ERIKS:11669882
  • Fabricant:4012802808803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,58 €/ Unitéhors TVA

56,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
122 mm
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Roulement
GAY35-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN72-MSB
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N