Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage RAY25-XL

  • ERIKS:11669880
  • Fabricant:4012802790757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,89 €/ Unitéhors TVA

38,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
AY25-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN52-MSB
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N