27,73 €/ Unitéhors TVA
33,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RAY |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Hauteur | 81 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Roulement | AY15-XL-NPP-B |
Boîtier | FLAN40-MSB |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 4750 N |