106,76 €/ Unitéhors TVA
129,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PMEY |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Hauteur | 165 mm |
Entraxes des trous de fixation | 135 mm |
Roulement | GAY50-XL-NPP-B |
Boîtier | ME10 |
Charge dynamique | 35000 N |
Charge statique | 23200 N |