Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage PMEY40-XL-N

  • ERIKS:11670012
  • Fabricant:4012802804492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,00 €/ Unitéhors TVA

101,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PMEY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
145 mm
Entraxes des trous de fixation
120 mm
Roulement
GAY40-XL-NPP-B
Boîtier
ME08
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N