201,59 €/ Unitéhors TVA
243,92 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRRY..VA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Hauteur | 112.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90.5 mm |
Roulement | GYE30-KRR-B-VA |
Boîtier | FLAN62-MSB-VA / FLAN62-MSA-VA |
Charge dynamique | 18700 N |
Charge statique | 10700 N |