Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage GRRY25-VA

  • ERIKS:11833956
  • Fabricant:4012802785340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

171,39 €/ Unitéhors TVA

207,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRRY..VA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
GYE25-KRR-B-VA
Boîtier
FLAN52-MSB-VA / FLAN52-MSA-VA
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
7500 N