533,81 €/ Unitéhors TVA
645,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | TME |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Hauteur | 220 mm |
Entraxes des trous de fixation | 184 mm |
Roulement | GE75-XL-KTT-B |
Boîtier | ME15 |
Charge dynamique | 62000 N |
Charge statique | 44500 N |