Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique TME70-XL-I

  • ERIKS:11670282
  • Fabricant:4012802817386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

399,65 €/ Unitéhors TVA

483,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Hauteur
215 mm
Entraxes des trous de fixation
177 mm
Roulement
GE70-KTT-B
Boîtier
ME14
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44000 N