Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique TFE50-XL-N-I

  • ERIKS:11670269
  • Fabricant:4012802798951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,20 €/ Unitéhors TVA

179,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TFE
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
165 mm
Entraxes des trous de fixation
136 mm
Roulement
GE50-KTT-B
Boîtier
FE10
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N