Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique TFE40-XL

  • ERIKS:14185201
Image 1
Ajouter à la liste

117,14 €/ Unitéhors TVA

141,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TFE
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
145 mm
Entraxes des trous de fixation
120 mm
Roulement
GE40-XL-KTT-B
Boîtier
FE08