1 123,81 €/ Unitéhors TVA
1 359,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RMEO |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Hauteur | 300 mm |
Entraxes des trous de fixation | 260 mm |
Roulement | GNE90-KRR-B-FA107 |
Boîtier | GG.MEO18 |
Charge dynamique | 151000 N |
Charge statique | 107000 N |