Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEO80-XL-I

  • ERIKS:11670176
  • Fabricant:4012802809015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

803,53 €/ Unitéhors TVA

972,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEO
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
80 mm
Hauteur
275 mm
Entraxes des trous de fixation
235 mm
Roulement
GNE80-KRR-B-FA107
Boîtier
GG.MEO16
Charge dynamique
131000 N
Charge statique
87000 N