Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEO70-XL

  • ERIKS:11670175
  • Fabricant:4012802803228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

674,98 €/ Unitéhors TVA

816,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEO
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Hauteur
300 mm
Entraxes des trous de fixation
252 mm
Roulement
GNE70-XL-KRR-B
Boîtier
MEO14
Charge dynamique
62000 N
Charge statique
44000 N