Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEO40-XL

  • ERIKS:11670172
  • Fabricant:4012802803259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

176,30 €/ Unitéhors TVA

213,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEO
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
194 mm
Entraxes des trous de fixation
158 mm
Roulement
GNE40-XL-KRR-B
Boîtier
MEO08
Charge dynamique
44500 N
Charge statique
26000 N