Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEO35-XL

  • ERIKS:11670171
  • Fabricant:4012802807462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,11 €/ Unitéhors TVA

185,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEO
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
174 mm
Entraxes des trous de fixation
141 mm
Roulement
GNE35-XL-KRR-B
Boîtier
MEO07
Charge dynamique
36500 N
Charge statique
20900 N