Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEA35-N

  • ERIKS:24027470
  • Fabricant:4012802802788
Image 1
Ajouter à la liste

114,63 €/ Unitéhors TVA

138,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Charge dynamique
24900 N
Charge statique
15300 N