Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEA30-N

  • ERIKS:23997750
  • Fabricant:4012802785852
Image 1
Ajouter à la liste

97,49 €/ Unitéhors TVA

117,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Charge dynamique
18900 N
Charge statique
11300 N