Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RME75-XL

  • ERIKS:23195750
  • Fabricant:4012802803860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

466,40 €/ Unitéhors TVA

564,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Hauteur
220 mm
Entraxes des trous de fixation
184 mm
Roulement
GE75-XL-KRR-B
Boîtier
ME15
Charge dynamique
62000 N
Charge statique
44500 N