102,00 €/ Unitéhors TVA
123,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RME |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Hauteur | 145 mm |
Entraxes des trous de fixation | 120 mm |
Roulement | GE40-XL-KRR-B |
Boîtier | ME08 |
Charge dynamique | 34500 N |
Charge statique | 19800 N |