Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RME30-XL-N

  • ERIKS:23195667
  • Fabricant:4012802837865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Hauteur
125 mm
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Roulement
GE30-XL-KRR-B
Boîtier
ME06
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N