Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RME25-XL-N

  • ERIKS:11670163
  • Fabricant:4012802837902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,65 €/ Unitéhors TVA

75,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
115 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GE25-XL-KRR-B
Boîtier
ME05
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N