Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RFE45-XL

  • ERIKS:11670157
  • Fabricant:4012802793666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

121,08 €/ Unitéhors TVA

146,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RFE
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Hauteur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GE45-XL-KRR-B
Boîtier
GG.FE09
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
20400 N