Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RFE40-XL-I

  • ERIKS:11670156
  • Fabricant:4012802793680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RFE
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
145 mm
Entraxes des trous de fixation
120 mm
Roulement
GE40-KRR-B
Boîtier
GG.FE08