Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RFE35-XL-N

  • ERIKS:14177300
Image 1
Ajouter à la liste

87,24 €/ Unitéhors TVA

105,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RFE
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
135 mm
Entraxes des trous de fixation
110 mm
Roulement
GE35-XL-KRR-B
Boîtier
GG.FE07
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N