76,00 €/ Unitéhors TVA
91,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RFE |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Hauteur | 127 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | GE30-XL-KRR-B |
Boîtier | GG.FE06 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |