Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RA50-XL-FA125.8

  • ERIKS:14177251
Image 1
Ajouter à la liste

85,27 €/ Unitéhors TVA

103,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
155.5 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N