Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RA45-XL

  • ERIKS:11670047
  • Fabricant:4012802792621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,10 €/ Unitéhors TVA

94,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Hauteur
149.2 mm
Entraxes des trous de fixation
120.5 mm
Roulement
RAE45-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN85-MSB
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
20400 N