42,62 €/ Unitéhors TVA
51,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Hauteur | 112.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90.5 mm |
Roulement | RAE30-XL-NPP-B |
Boîtier | FLAN62-MSB |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |