33,35 €/ Unitéhors TVA
40,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Hauteur | 90.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 71.5 mm |
Roulement | RAE20-XL-NPP-B |
Boîtier | FLAN47-MSB |
Charge dynamique | 12800 N |
Charge statique | 6600 N |