Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RA15-XL

  • ERIKS:11670040
  • Fabricant:4012802792805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,56 €/ Unitéhors TVA

36,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Hauteur
81 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
RAE15-XL-NPP-B
Boîtier
FLAN40-MSB
Charge dynamique
10100 N
Charge statique
4750 N