Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique PME60-XL-N

  • ERIKS:23195608
  • Fabricant:4012802836790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
bearing
Ajouter à la liste

181,22 €/ Unitéhors TVA

219,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Hauteur
195 mm
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Roulement
GRAE60-XL-NPP-B
Boîtier
ME12
Charge dynamique
52000 N
Charge statique
36000 N