Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique PME45-XL

  • ERIKS:23195533
  • Fabricant:4012802804287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Cartridge Unit,Eccentric Collar Lock,45mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

107,87 €/ Unitéhors TVA

130,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Hauteur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GRAE45-XL-NPP-B
Boîtier
ME09
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
20400 N