Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique PME35-XL-N

  • ERIKS:23195534
  • Fabricant:4012802837445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
135 mm
Entraxes des trous de fixation
110 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
ME07
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N