Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique PME20-XL-N

  • ERIKS:11670007
  • Fabricant:4012802837667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,10 €/ Unitéhors TVA

59,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Hauteur
100 mm
Entraxes des trous de fixation
78 mm
Roulement
GRAE20-XL-NPP-B
Boîtier
ME04
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N