Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique GRA50-XL

  • ERIKS:24026476
  • Fabricant:4012802792485
Image 1
Ajouter à la liste

96,79 €/ Unitéhors TVA

117,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
155.5 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Roulement
GRAE50-XL-NPP-B
Boîtier
1x FLAN90-MSB, 1x FLAN90-MSA
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N